メイン画像
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDHC
ベーシックmicroSDメモリカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07396055
品番
1521548KMUB-A512G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品
SD変換アダプター
トラスコ品番
575-3545
幅(mm)
15
高さ(mm)
1
奥行(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
512
SDスピードクラス
C10