NDB106 配線ダクト 内外電機 07396986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDB106 配線ダクト 内外電機 07396986
NDB106 配線ダクト 内外電機 07396986

配線ダクト

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)40
寸法B(mm)8
寸法W(mm)100
内容量1本注文コード07396986品番NDB106
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。

材質PVC UL94(V-0)グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)タイプ標準寸法A(mm)40寸法F(mm)8寸法B(mm)8寸法C(mm)6寸法W(mm)100寸法(縦×横)(mm)60×100定尺(m)2寸法H1(mm)60寸法G(mm)6.0寸法H2(mm)12.4寸法t1(mm)1.8寸法t2(mm)1.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06962277
2017-12-22
用途: 配線作業
サイダ設計

少量でも対応して頂きとても助かりました。また購入します。

対象商品 : 07396934
2017-09-27
用途: 一般家庭のAVルームに配線するのに便利でした。
サービス業

商品の感想は何時も使い慣れているので問題はありません。

対象商品 : 07396934
2017-01-17
用途: 制御盤内配線工事
エル・テクニカ電気・ガス・熱供給・水道業

直送なので仕方ないとは思いますが、もう少し早く納品していただけたらよかったです

対象商品 : 06962295
2016-10-25
用途: パソコン周辺のケーブルの整理
建設業・工事業

LANケーブルをダクトスリットからコネクタのまま取り出そうと思いましたが、若干細くスリット部分にニッパにて切り込み入れました。
フタまで切れ込みがあるものはないんでしょうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06962277
2016-08-01
用途: 制御盤製作で使用
建設業・工事業

1本から色々なサイズを注文出来るので、在庫を持たなくてもよいので便利。
内外製なので品物も間違いありません。

対象商品 : 07396943
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 06962295
2012-10-05
用途: オフィスのパソコン周りのコードの整理
北の釣り人

クリニックの事務室なので(パソコンなど何台もあって)配線もゴチャゴチャ、パソコン関係のコード類をまとめてダクトの中に入れてゴチャゴチャを解決。
床の上に直接置くので、ダクトごと持ち上げて掃除も楽。

1が参考にしています
対象商品 : 06962277
2013-05-31
用途: 盤製作で使用

不満に思うこと無かったので、また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする