三京ダイヤモンド工業
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
203
105
125
150
180
203
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07399066
品番
RC-DX8
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
職人芸がさらなる進化!
切れ味・寿命20%UP
チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途
硬質コンクリート・石材の切断用
外径(Φmm)
203
刃厚(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
付属リング(mm)
20/22
商品説明動画
参考になった