メイン画像
高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP耐熱スキマブラシ 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07401820
品番
54315
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱200℃の毛材を使用しています。
本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番
483-7586
材質
本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色
青
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.5