代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
鋳鉄ライニングバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402057
品番
10FCFTN80
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
トラスコ品番
850-4006
材質
FC200+ナイロン11ライニング
寸法L(mm)
【面間】240
寸法H(mm)
【高さ】150
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材