代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
鋳鉄JIS規格品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402091
品番
10FCO100
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
トラスコ品番
850-4092
材質
FC200
寸法L(mm)
【面間】290
寸法H(mm)
【高さ】165
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材