代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402301
品番
LN1
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
トラスコ品番
423-4152
材質
青銅(CAC911)
寸法L(mm)
【面間】70
寸法H(mm)
【高さ】176
呼び径(B)
1
寸法D(mm)
【ハンドル】80
呼び径(A)
25
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材