代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402310
品番
LN1/2
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
トラスコ品番
422-7869
材質
青銅(CAC911)
寸法L(mm)
【面間】55
寸法H(mm)
【高さ】126
呼び径(B)
1/2
寸法D(mm)
【ハンドル】60
呼び径(A)
15
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材