代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402319
品番
LN3/4
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
トラスコ品番
423-4215
材質
青銅(CAC911)
寸法L(mm)
【面間】65
寸法H(mm)
【高さ】151
呼び径(B)
3/4
寸法D(mm)
【ハンドル】70
呼び径(A)
20
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材