メイン画像

マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07402931 品番HP35R SAR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。
過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。
内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。
3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。
危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。

用途
あらゆる暗所作業
高照度を必要とするアウトドア作業など
パトロール
洞窟探検
捜索救助
付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個 トラスコ品番682-8272 幅(mm)218 高さ(mm)65 奥行(mm)165 電源(V)5000mAhバッテリー 保護等級IP66 光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個 明るさ(Lm)4000(最大) 電球の種類LED 最大点灯時間120時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする