オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーターPKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
5.6
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07402998
品番
PK243-01AR21-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
電圧・シャフト形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5.6
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト