画像準備中

2相ステッピングモーターPKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)13 シャフト形状片軸シャフト 注文コード07403016 品番PK243-02AR21-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は電圧・シャフト形状など148種類から選べます 他の種類を見る
種類ステッピングモーター 電圧(V)13 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする