メイン画像
小島鋼業
小島鋼業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
小島鋼業の 引き締め機
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07403177
品番
KK100-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
帯鉄用の封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
646-7260
全長(mm)
450
バンド厚さ(mm)
0.3〜0.6
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.4〜0.5