メイン画像
小島鋼業
小島鋼業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
小島鋼業の 引き締め機
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07403186
品番
KK110-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
帯鉄用の封緘機です。
部品の交換も容易に出来ます。
厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
646-7263
全長(mm)
450
バンド厚さ(mm)
0.6〜0.8
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.6