メイン画像

ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07404051 品番R05N080000A
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。

用途輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番226-1676 材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール 厚さ(mm)【ベルト】1.4 ブルー ベルト幅(mm)25 端末仕様エンドレス ベルト長さ巻取側(m)8 最大使用荷重(t)0.25 ベルト長さ固定側(m)8 破断強度(kN)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする