オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーターPKシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
3.16
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07404102
品番
PK268DAT
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3.16
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト