メイン画像

FTP フルレングスタイツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07404726 品番FTP-25152186
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。

トラスコ品番245-1453 材質ナイロン79%+ポリウレタン21% ブラック サイズXL タイプタイツ 機能クール、吸汗速乾、通気性 適応身長(cm)177〜183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする