メイン画像

GA-1520H50CB SHガゼットホース 15×20 三洋化成 07404866 GA-1520H50CB SHガゼットホース 15×20 三洋化成 07404866

SHガゼットホース 15×20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07404866 品番GA-1520H50CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 トラスコ品番652-7489 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸 クリアブルー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時) 許容曲げ半径(mm)79以上 外径(mm)20 内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする