メイン画像
八幡ねじ
八幡ねじの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
八幡ねじの 吊具
八幡ねじの 吊具用洋灯吊
有孔ボード用 スタンドフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07404900
品番
4979874193407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。
用途
スマホを見える位置に立てかけて。
お気に入りのポストカードディスプレイに。
読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。
トラスコ品番
471-0208
材質
鉄、ニッケルめっき
穴径(Φmm)
5 - 6
使用荷重(kg)
0.5
板厚(mm)
4 - 5.5