メイン画像
結一産業
結一産業の 掲示用品
結一産業の 黒板/チョーク
結一産業の チョーク
楽書きチョーク棒 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405311
品番
Y-AR001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
手の届かない箇所へのマーキングに脚立・立ち馬要らずで便利です
用途
手の届かない箇所へのマーキング用に
付属品
チョーク、チョークカバー
トラスコ品番
667-5396
セット内容
チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本
材質
本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金
長さ(mm)
315
全長(mm)
約1360
色
グレー
適合サイズ(mm)
チョーク:10.5〜12.5
縮長(mm)
約380
直径(mm)
25
注意
※・本製品はアルミ製ですので、電線などに触れると感電する恐れがございます。
※ 周囲の安全確認を行い安全にご使用下さい。
※・チョークカバー以外の筆記用具を入れると破損する恐れがございます。
※・本製品を曲げたり押し付けたりすると変形・破損・事故の原因になります。