画像準備中

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 電圧(V)200/230 注文コード07405518 品番NX620AC-1
参考基準価格(税別)¥147,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は出力・電圧など283種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 タイプ標準タイプ 種類サーボモーター 電圧(V)200/230 電源単相/三相 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする