画像準備中

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 電圧(V)100/115 注文コード07405554 品番NX620MA-2
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は出力・電圧など283種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 ブレーキ有無電磁ブレーキ付 タイプ標準タイプ 種類サーボモーター 電圧(V)100/115 電源単相 ケーブル長(m)2 モーター取付角寸法(mm)60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする