代表画像

強力マグネットフック カラビナ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07406948 品番 HOOKcara25
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
カラビナは、取り外し可能です。

用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3991 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック 耐荷重(kg)垂直:17 外径(Φmm)25 縦(mm)55.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
倉庫内転倒防止用ロープ止め
株式会社GSユアサライティングサービス 様

思っていた以上のマグネット吸着で安心して壁面の転倒止めに使用しています。安価なので多用途に使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする