代表画像
マグエバー
マグエバーの 掲示用品
マグエバーの 掲示用小物
マグエバーの マグネット用品
強力マグネットフック スイング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07406975
品番
HOOKswing32
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
645-3711
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)
15.5
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:30、平行:5.5
外径(Φmm)
32
縦(mm)
69.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力