代表画像

建築用マスキングテープ 千鳥

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 07407788 品番 CHIDORI-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。
テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。
巻き戻しが軽いです。

用途建築塗装用に。 トラスコ品番562-8780 幅(mm)12 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする