代表画像
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
建築用マスキングテープ 千鳥
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(8巻)
注文コード
07407797
品番
CHIDORI-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。
テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。
巻き戻しが軽いです。
用途
建築塗装用に。
トラスコ品番
562-8782
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.09
色
紫
長さ(m)
18
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5
主な用途
塗装・養生用
引張強度(N/15mm)
51
粘着力(N/10mm)
1.8