メイン画像

工業用精製水コック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07407867 品番05-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。
抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。

用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。 トラスコ品番177-8767 無色透明 高さ(mm)286 使用温度範囲(℃)0〜100 容量(L)20 適合規格A1相当 縦(mm)295 横(mm)288
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする