メイン画像

洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07408470 品番EZ20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。
エアコン内部を丸ごと洗浄します。
洗浄後も持続除菌します
SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)

用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 付属品ノズル、施工シール トラスコ品番667-0171 材質主成分:エタノール 無色〜乳白色 容量(mL)60 タイプエアゾール 希釈倍率原液使用 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする