メイン画像

多用途弾性防水接着剤 Miracle6

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408917 品番 Miracle6TNGY333
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。

用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。 トラスコ品番683-5617 材質特殊ウレタン樹脂 グレー 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30〜150 粘度(mPa・s)ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g 特性耐熱、防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07408926
2025-11-24
用途:
測定器の設置・固定
イマリ・ホットエアータービン 様 (製造業)

チューブ先端に封印のアルミシールが無かったので出口は硬化しており
大変に使いずらくて、全量使用することが出来なかった。
倉庫の温度、遮光など管理上問題があると考えます。
改善を強く希望いたします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする