Miracle6TNGY120 多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック 07408926

メイン画像

多用途弾性防水接着剤 Miracle6

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
危険物の数量120g
内容量1個注文コード07408926品番Miracle6TNGY120
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。

用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。トラスコ品番683-5629材質特殊ウレタン樹脂グレー容量(mL)120使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量120g特性耐熱、防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07408926
2025-11-24
用途: 測定器の設置・固定
イマリ・ホットエアータービン製造業

チューブ先端に封印のアルミシールが無かったので出口は硬化しており
大変に使いずらくて、全量使用することが出来なかった。
倉庫の温度、遮光など管理上問題があると考えます。
改善を強く希望いたします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする