メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 接着剤
ヘルメチックの ゴム系接着剤
多用途弾性防水接着剤 Miracle5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07408951
品番
Miracle5W135
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途
様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。
トラスコ品番
683-9946
材質
特殊ウレタン樹脂
色
ホワイト
容量(mL)
135
使用温度範囲(℃)
-60〜85
粘度(mPa・s)
400±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
135g
特性
速乾、防水