メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 接着剤
ヘルメチックの ゴム系接着剤
多用途弾性防水接着剤 Miracle4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07408960
品番
Miracle4-PPGY135
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途
PP素材など難接着材料の防水接着用に。
トラスコ品番
683-5642
材質
特殊変成シリコン樹脂
色
グレー
容量(mL)
135
使用温度範囲(℃)
-30〜85
粘度(mPa・s)
500±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
135g
特性
防水