メイン画像

多用途弾性防水接着剤 Miracle4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408987 品番 Miracle4-PPBK135
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。

用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。 トラスコ品番683-9929 材質特殊変成シリコン樹脂 ブラック 容量(mL)135 使用温度範囲(℃)-30〜85 粘度(mPa・s)500±100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量135g 特性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする