メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 接着剤
ヘルメチックの ゴム系接着剤
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07408996
品番
MiracleCL330
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
用途
内装部材や透明部材の接着用に。
トラスコ品番
683-9961
材質
特殊変成シリコン樹脂
色
クリアー
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-30〜85
粘度(mPa・s)
1500000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
特性
防水