メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 接着剤
ヘルメチックの ゴム系接着剤
多用途弾性防水接着剤 Miracle2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07409030
品番
Miracle2LGY120
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途
湿潤面での接着防水用に。
トラスコ品番
683-5627
材質
特殊変成シリコン樹脂
色
グレー
容量(mL)
120
使用温度範囲(℃)
-60〜85
粘度(mPa・s)
500±100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
120g
特性
防水