用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。
付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
トラスコ品番677-2864
幅(mm)65
高さ(mm)117
奥行(mm)25
電源単4形乾電池×2本
最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0〜50.0、黒球:0.0〜80.0
湿度測定範囲(%)10.0〜90.0
表示範囲熱中症指数:0.0〜50.0℃
温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃
設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属
湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH
温度表示方式デジタル
アラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF