曜日別特売
FY-24JG8V/77 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 07413718

天埋換気扇 本体・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット埋め込み寸法(mm)240角消費電力(W)(50/60Hz)0.15・0.09(m3/h)/0.16・0.11(m3/h)注文コード07413718品番FY-24JG8V/77
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)0.15・0.09(m3/h)/0.16・0.11(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)18.5・7.5/22.0・9.0材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製有効換気量(m3/h)(50/60Hz)129・88/139・88
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする