オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 2IK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07416456
品番
2IK6A2C-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
12.5
出力(W)
6
シャフト
平行軸
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
60