メイン画像
美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
U9シリンダー LA錠・DA錠用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07418480
品番
TRLA.CY
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。
耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番
608-8863
セット内容
U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)
材質
ステンレス
厚さ(mm)
【扉】33〜41
色
ST
鍵
3本付属