メイン画像
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 工業用潤滑油
REX(レッキス工業)の 切削油
ねじ切りオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07419225
品番
183014
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途
ステンレス管のねじ切り用切削オイル
トラスコ品番
665-5842
タイプ
不水溶性
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性