メイン画像

ねじ切りオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07419241 品番 183015
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル

用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル トラスコ品番665-5841 タイプ不水溶性 容量(L)16 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする