画像準備中

インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07420884 品番 5IK40SW-250
参考基準価格(税別)¥22,650 販売価格(税込) ¥24,068
販売価格(税別)
21,880
出力(kW)0.04 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 減速比250 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.32/0.30/0.30/0.31 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする