メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マジックディスク・サンディングペーパー
3M(スリーエム)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパーディスク 732U
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
07421867
品番
732U 180+ 127MM DC
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途
金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合
ダブルアクションサンダー
トラスコ品番
630-8274
粒度
180+(#)
色
紫
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
127
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。