メイン画像

ペーパーディスク 732U

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07421876 品番 732U 80+ 127MM DC
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。

用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。 適合ダブルアクションサンダー トラスコ品番630-8269 粒度80+(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする