オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全290種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07422083
品番
5IK60SW-250
参考基準価格(税別)
¥24,250
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
250
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
0.50/0.43/0.45/0.46
モーター取付角寸法(mm)
90
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1600/1600
ギヤヘッドの種類
平行軸