画像準備中

インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07422108 品番 5IK60SW-300
参考基準価格(税別)¥24,250 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880
出力(kW)0.06 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 減速比300 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.50/0.43/0.45/0.46 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする