曜日別特売

ISCアームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
07422376
品番
191112-BLK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

手の甲をしっかりと守りながら、指先の動きやすさも確保するサムホール付きの虫よけアームカバーです。
インセクトシールドの防虫加工済です。
サムホール付きです。
くりかえし洗濯しても虫よけ効果が持続します。

用途
外出時の虫よけ対策。
色
ブラック
サイズ
L
材質
ポリエステル95%ポリウレタン5%
UV遮蔽率(%)
90以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする