R’s(アールズスタイル)
ISCアームカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
07422401
品番
191122-NVY-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手の甲をしっかりと守りながら、指先の動きやすさも確保するサムホール付きの虫よけアームカバーです。
インセクトシールドの防虫加工済です。
サムホール付きです。
くりかえし洗濯しても虫よけ効果が持続します。
用途
外出時の虫よけ対策。
色
ネイビー
サイズ
L
材質
ポリエステル95%ポリウレタン5%
UV遮蔽率(%)
90以上