赤尾
耐切創アームカバー7G-KBK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07422882
品番
920422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維と肌触りのよいキュプラ繊維を使用しています。
汚れが目立ちにくく、かっこいいブラックカラーです。
腕にフィットしつつ、締めつけのない着用感です。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業に。
機械メンテナンス作業に。
自動車産業に。
トラスコ品番
727-2659
色
黒
サイズ
LL
幅(cm)
13.5
長さ(cm)
45
全長(cm)
45
耐切創性
4/C
手首周り(cm)
9.5
適合腕周(cm)
(上部)27、(下部)19
腕幅(cm)
13.5