TriApex
フード一体クリーンスーツ 3B1261
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
グリーン
トラスコ品番
725-3404
注文コード
07422900
品番
3B1261-PG-8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
FH197Cツナギ服の規格外大サイズです。
フード一体型のクリーンスーツです。
汎用性の高い防塵服です。
着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
食品工業に。
トラスコ品番
725-3404
色
グリーン
サイズ
8L
股下(cm)
102
ウエスト(cm)
114~144
仕様
クリーンパック:無
材質
ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
規格
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当品
着丈(cm)
210
総丈(cm)
210
ISO規格
Class6
適応胸囲(cm)
154
注意
※クリーンパックではありません。
※マスク・手袋・シューズは別売です。